耐風雨キャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)183 基板寸法(縦×横)(mm)鉄製:420×420 注文コード62473804 品番SOWP20-55
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は有効深さ・基板寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。
2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。
耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。
ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。
ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。

用途監視カメラなど重要な機器の保護に。 トラスコ品番354-5392 材質ステンレス(SUS304) クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B) 高さ(mm)500 奥行(mm)200 間口(mm)500 有効深さ(mm)183 基板寸法(縦×横)(mm)鉄製:420×420 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする