くねくね三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62474424 品番RLEGTRB00BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。
機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。
マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。
三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。
カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。
ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。

セット内容三脚本体×1、マウント×1 ブラック 耐荷重(kg)0.3 本体質量(g)80 取付可能寸法(mm)幅60〜85/厚み10まで
注意
※本製品のマウントは幅60〜85mmまでの小型機器にお使いいただけます。それ以外のサイズの機器ではマウントできない、もしくは十分なホールド力を得られませんのでご使用いただけません。
お使いになる機器のサイズをパッケージ右の目盛でご確認ください。
※本製品の三脚の耐荷重は0.3kgまでです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする