グリーンクロス
グリーンクロスの ハンマー
グリーンクロスの 特殊ハンマー
パイプ柄掘削ハンマー390
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62475395
品番
KH-21M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。
掘削作業に特化した専用形状で狭い場所の掘削に最適です。
用途
水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。
全長(mm)
390
質量(g)
530
刃幅(mm)
35
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
水道設備工事、土木工事、園芸や農業
頭の全長(mm)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300