パイプ柄バチヅル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62475413 品番 BD-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

掘削作業や固い土の慣らしに使用できるバチヅルになります。
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。
固まった土を突き崩す「先とがり」仕様で根切りにも役立ちます。

用途水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。 全長(mm)345 質量(g)510 刃幅(mm)35 頭の全長(mm)175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする