SDG-800AC ディスクグラインダー 800W SK11 62476716 SDG-800AC ディスクグラインダー 800W SK11 62476716 SDG-800AC ディスクグラインダー 800W SK11 62476716 SDG-800AC ディスクグラインダー 800W SK11 62476716 SDG-800AC ディスクグラインダー 800W SK11 62476716

ディスクグラインダー 800W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62476716 品番SDG-800AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

800Wのディスクグラインダーです。
ハイパワー、800Wモーター搭載です。
作業に便利なハンドル付きです。
研磨作業からコンクリートの切断まで様々な作業に対応できます。

最大回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)約1.9 用途金属の切断・研削・研磨作業。 セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)800 電源AC100V50/60Hz スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
注意
※使用に際しては、付属の取扱説明書をお読みになって正しく安全にご使用ください。
※雨中で使用しないでください。
※本機に付属の安全カバーを外した状態で作業しないでください。
※安全メガネ、マスク、耳せんなどの保護具を着用して作業してください。
※ジスクペーパーを使用する場合はラバーパットを使用し、弾性砥石を使用する際はそれぞれ形状が違う為、砥石に合った専用のディスクパッドご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62476716 SDG-800AC 68645309 SDG-800SL ディスクグラインダー800W SK11 ディスクグラインダー800W SK11 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
1人が参考にしています
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする