内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62476978 品番ST6000VN001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を
IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。
さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。

用途1〜8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド 幅(mm)101.85 サイズ3.5インチ 容量6TB 高さ(mm)26.11 質量(g)610 奥行(mm)146.99 キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA 転送速度(MB/sec)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする