ST16000NM001G 内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X16(Enterprise Capacity) SEAGATE(シーゲイト) 62477233

内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X16(Enterprise Capacity)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62477233 品番ST16000NM001G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SEAGATE Exos X16 シリーズ
大容量のデータ転送に最適で、低遅延性を実現するハイパースケールSATAモデル
実績あるエンタープライズクラスの信頼性を支える250万時間のMTBF

容量16TB インターフェイスSATA6G サイズ3.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 幅(mm)101.85 高さ(mm)26.1 質量(g)670 奥行(mm)147 保証期間5年 転送速度(MB/sec)261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする