10.1インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x800/Micro-HDMI/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62477547 品番ET1002L-2UWC-1-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

10.1型ワイドLCDタッチモニター(1002L)。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

規格WXGA (Wide-XGA) 表面処理アンチグレア コントラスト比800:1(標準値) 解像度1280×800 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 モニターサイズ10.1インチワイド パネル駆動方式TFT-LCD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする