※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZDNW1505100TR JP4120 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62478938 ZDNW1505100TR JP4120 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62478938 ZDNW1505100TR JP4120 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62478938 ZDNW1505100TR JP4120 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62478938 ZDNW1505100TR JP4120 アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 62478938

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 62478938 品番 ZDNW1505100TR JP4120
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR14があります。

コーナーR(mm)10 材質JP4120 精度N級 全長(mm)21.5 幅(mm)15.875 形状平行四辺形 厚さ(mm)5.56 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする