グローバル・トップ・ケミカル
グローバル・トップ・ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
グローバル・トップ・ケミカルの 架台/スタンド/ホルダー類
グローバル・トップ・ケミカルの ウェハー/特殊ケース
シリコンウエハー P型 (100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62479884
品番
D4-P-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様
(パーティクル)不問、(製造)CZ
型
P型(導電型)
サイズ
4インチ
直径(Φmm)
100±0.5
グレード
ダミー(モニター)
厚さ(μm)
525±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1Ωcm
方位
100(面)
注意
製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます