※正面

D6-P-25 シリコンウエハー 6インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカル 62479918 D6-P-25 シリコンウエハー 6インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカル 62479918 D6-P-25 シリコンウエハー 6インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカル 62479918

シリコンウエハー 6インチ P型 (100)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード62479918 品番D6-P-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)

仕様(パーティクル)0.3μm≦20、(製造)CZ P型(導電型) サイズ6インチ 直径(Φmm)150±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)625±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
注意
製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする