※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUB収納キャビネット (換気口付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62481084 品番 THA12-35L
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。

用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 トラスコ品番204-3263 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) 高さ(mm)500 奥行(mm)120 間口(mm)300 有効深さ(mm)106 基板寸法(mm)取付:230×430 基板寸法(縦×横)(mm)木製:230×430 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする