千吉
千吉の 鎌
千吉の 収穫用鎌
野菜鎌 極細
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62481458
品番
105mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。
刃幅が細い為、細かい場所の作業に適しています。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木
全長(mm)
290
質量(g)
70