千吉
千吉の 鎌
千吉の 鋸鎌
うらめ鋸鎌 曲
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62481519
品番
110mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
芽が大きく、目詰まりしにくい収穫用の鋸鎌です。
裏目仕様で刃こぼれが軽減し、切れ味が持続します。
曲がり刃ですので、株元から収穫できます。
体勢に無理なく株元、根本から収穫・除草ができます。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス(420J2) 柄:木
全長(mm)
280
質量(g)
90