鍛造片手鍬 3本ハンマー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62481589 品番サンホン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。
片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。
支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。
斜め研磨加工しているので食い込み抜群です。

用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C 柄:椎 質量(g)430 タイプ3本爪 板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする