ガーデン万能鋏 ブリスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62481643 品番SGP-46B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。
滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。

用途園芸鋏。 仕様ギザ刃 材質刃部:ステンレス ハンドル:PP・TPR 切断能力(mm)生木:6 板厚(mm)2.5 使用目的園芸鋏

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
植栽の手入れ
サービス業

手袋した手で使用する場合、指を入れるスペースが窮屈でした。

対象商品:
62481643
2022-08-12
用途:
ガーデニング用に。
運輸・通信業

デザイン、切れ具合は良いのですが、手に馴染みが悪く使いずらいです。女性向けの大きさなのかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする