三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ MS60B型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62482238
品番
MS60B-150730
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。
スチール製ローラコンベヤ
ローラ表面黒皮、メッキなし
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
重荷重の標準機種です。
用途
重荷重製品の搬送
機械、鋳物工場
トラスコ品番
858-3183
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
150
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
2.8
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)
スチール
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
500
フレーム許容荷重(kg)
220
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません