MS60B-300730 スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機 62482299 MS60B-300730 スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機 62482299

スチールローラーコンベヤ MS60B型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62482299 品番 MS60B-300730
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。
スチール製ローラコンベヤ
ローラ表面黒皮、メッキなし
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
重荷重の標準機種です。

用途
重荷重製品の搬送
機械、鋳物工場
トラスコ品番858-3210 タイプストレート ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)300 フレーム許容荷重(kg)220
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする