園芸鋏(剪定) カラビナ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62482867 品番EGP-4DBCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使い勝手抜群の小型軽量タイプです。
保管や収納に便利なカラビナ付きです。
軽量で丈夫な樹脂製ハンドルです。

用途庭木の剪定、整枝作業用。 仕様カラビナ付 材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:樹脂 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする