三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の ローラーコンベヤ
ステンレスローラーコンベヤ MU38型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62483550
品番
MU38-200730
参考基準価格(税別)
¥157,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途
食品、薬品工場
クリーンルーム
トラスコ品番
858-3424
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプ
ストレート
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1
材質(ローラー部)
ステンレス(SUS304)
機長L(mm)
3000
ピッチP(mm)
75
ローラー径(Φmm)
38
ローラー耐荷重(kg/本)
90
フレーム許容荷重(kg)
40
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません