ソーチェン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型式95VPX-66E 注文コード62483689 品番SP33G-66E(95VPX-66E)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は型式・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。

適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark II コマ数66 ピッチ(inch)0.325 ゲージ長さ(mm)1.3 型式95VPX-66E 用途伐採、玉切

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする