エム・あい
エム・あいの 厨房機器・設備・調理機械
エム・あいの 搬送機器類
エム・あいの 台車・ドーリー
カラーAP台車 BIC用 #20用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(ジョイント)
赤
注文コード
62483804
品番
C79-732
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
寸法(mm)
316(310)×316(310)×125(105)
材質
ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
色(ジョイント)
赤
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
注意
※容器は商品に含まれておりません。ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750