※本体画像

RM-SS401(W) スタイリングスチーマー カロスビューティ 62484276 RM-SS401(W) スタイリングスチーマー カロスビューティ 62484276 RM-SS401(W) スタイリングスチーマー カロスビューティ 62484276 RM-SS401(W) スタイリングスチーマー カロスビューティ 62484276

スタイリングスチーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62484276 品番RM-SS401(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

業界最大級のジェットスチームで瞬間シワ伸ばし。
除菌&消臭もおまかせ!

ホワイト 本体寸法(mm)約152×76×242 本体質量(g)約750 加工アイロンプレート:フッ素コーティング 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 温度(℃)アイロンプレート:約110〜120 付属品スタンド、注水カップ、ブラシアタッチメント 定格消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.9 コードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする