※本体画像
カロスビューティ
カロスビューティの 生活家電
カロスビューティの 衣類スチーマー
スタイリングスチーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62484294
品番
RM-SS401(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
業界最大級のジェットスチームで瞬間シワ伸ばし。
除菌&消臭もおまかせ!
色
ピンク
本体寸法(mm)
約152×76×242
本体質量(g)
約750
加工
アイロンプレート:フッ素コーティング
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
温度(℃)
アイロンプレート:約110〜120
付属品
スタンド、注水カップ、ブラシアタッチメント
定格消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.9
コード
あり