1袋 携帯アルコールハンドジェル60 グリーンクロス 62484303 1袋 携帯アルコールハンドジェル60 グリーンクロス 62484303 1袋 携帯アルコールハンドジェル60 グリーンクロス 62484303

携帯アルコールハンドジェル60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6包) 注文コード 62484303 品番 1袋
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しっかり清潔、しっかり保湿、持ち運びが便利で衛生的な1回使い切りタイプのアルコールハンドジェルです。
片手で簡単に開封できるユニバーサルデザインのEasysnap(イージースナップ)を採用しました。
主成分のエタノールを60vol%配合し、保湿成分のヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、アロエベラ葉エキスを加え、手指を清潔に保つと同時に手荒れの防止にも配慮した化粧品です。
使い終えた空容器を外出先で収納できる廃棄バッグも付属しています。

成分エタノール、水、イソプロパノール、ヒドロキシエチルセルロース、プロパンジオール、グリセリン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、アロエベラ葉エキス、α-グルカン、BG 効果除菌、保湿 エタノール濃度(v/v%)60 区分化粧品 用途外出時の携帯用、宿泊施設のアメニティ、イベント会場での配布などに。 質量(g)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×5 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする