ジョイント ブーツ

(16件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブーツリング添付(2個) 注文コード62484364 品番HJ-18ブーツ
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は軸穴径d・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

保安、防塵用としてご利用下さい。

寸法S(mm)1.5 材質ニトリルゴムNBR 用途給油メンテナンス用 仕様ブーツリング添付(2個) Φd33 寸法L(mm)48 ΦD54 山数5 最高使用温度(℃)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07082634
2025-05-24
用途:
掲載通りのユニバに装着

純正品は ブーツ山曲げ部位が丸く
亀裂が入っても 形状を保ってる 紹介画像と違い、とんがり形状なので サクッと切れて グリスが出そうな感想です。画のような山形形状の製品は無いのですか。

2人が参考にしています
対象商品:
07082625
2024-08-04
用途:
機械修理
サービス業

思っていたよりも良い品質です
サイズもジャストサイズでスナップリングも程よい硬さでした。

2023-04-25
用途:
イセキ田植え機に使用
伊東農産 様 (農・林・水産業)

2年前に購入して交換したものが破れてしまったので再度購入です。
純正部品は値段が高いので、安くて助かりますが余り使用しないのに、2年しか持たないのは残念です。純正部品は16年もちました。 

純正部品はゴム質ですがこの商品はプラスチック系のような気がします。 

今度は長く使用出来る事を期待します。

3人が参考にしています
対象商品:
07082677
2022-09-07
用途:
バイク用の配管
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車バイクの1950年代のプランジャーサスのダストブーツを探していましたが、サイズ、ゴム質共に最適です。

対象商品:
07082643
2022-06-06
用途:
田植え機の入力シャフトジョイントに使用
ウエノ自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品と変わりなく、サイズもぴったりで良かったです。

対象商品:
07082643
2022-02-20
用途:
田植え機修理
農・林・水産業

植え付け部駆動シャフトのジョイントカバー用に購入、こまめなグリスアップをすれば問題ないとのことで、農機具メーカー担当者が注文を渋っていたのでこちらで購入しました。組み付けも完了し問題なく作動しそうです。ロック用リングも付属しており助かりました。

対象商品:
07082643
2021-09-12
用途:
ウイングモアの修理
農・林・水産業

ジョイントカバーの交換に使いましたが、大きさもピッタリサイズで、コストパフォーマンスに優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
07082634
2020-02-10
用途:
田植え機修理
農・林・水産業

植え付け部駆動シャフトのジョイントカバー用に購入、純正品はジョイントアッセンしかなく価格も十数倍,長さと径をはかって注文、届いた品も問題なく機械も快調に動いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする