10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)- 注文コード62484644 品番DH12DD(NNK)
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はバッテリー容量など2種類から選べます 他の種類を見る

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減

電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)- 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)246 幅(mm)74 高さ(mm)202(蓄電池装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーBSL1215、BSL1240M 用途コンクリートへの穴あけ 付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース 質量(kg)2.1(サイドハンドル含) タイプケース付き、蓄電池・充電器別売 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800 本体寸法(mm)246×202×74(蓄電池装着時) 無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0〜5500、LOWモード/0〜4100 アズワン品番65-1989-81 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約55個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする