メイン画像

KLPH1545-B-WH ミーティングテーブル ナイキ 62486195 KLPH1545-B-WH ミーティングテーブル ナイキ 62486195 KLPH1545-B-WH ミーティングテーブル ナイキ 62486195 KLPH1545-B-WH ミーティングテーブル ナイキ 62486195 KLPH1545-B-WH ミーティングテーブル ナイキ 62486195

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付 注文コード62486195 品番KLPH1545-B-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は材質など100種類から選べます 他の種類を見る

ミーティングスペースやリフレッシュスペース等、様々なシーンでお使いいただけるテーブルシリーズです。

トラスコ品番577-7250 材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、脚部:Φ25.4スチール丸パイプ塗装仕上、アジャスター付 高さ(mm)1000 奥行(mm)450 間口(mm)1500 色(天板)ホワイト 色(脚部)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする