ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ラボスケール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) ろ過精度(μm)(目安)0.3-0.8 ディスク径(Φmm)47 注文コード62487584 品番B47-50SP 5P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別) アウトレット
¥5,272409
この商品はろ過精度・ディスク径など17種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) ろ過精度(μm)(目安)0.3-0.8 材質セルロース、パーライト、レジン ディスク径(Φmm)47 最高使用温度(℃)80 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ろ過記号50SP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする