Apple社 MFi認証品。
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
ケーブルをスッキリ収納できるリール式。(コード長:約80cm)
※Dockコネクタには対応しておりません。
※高速充電機能はiPhone8以降に搭載されており、USB PD充電器(18W出力以上)で充電することにより動作します。