曜日別特売
AT-73 自動開閉ホルダー カシムラ 62488239

自動開閉ホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62488239品番AT-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。
ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
※ホールド可能な寸法 幅:約65~95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。

付属品エアコン取付用クリップ/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)ブラック質量(g)120取付方式エアコン吹出口使用温度範囲(℃)0~35入力5V/0.5Aケーブル入力:type-c耐荷重(g)300以内対応寸法(mm)幅:約65~95以内、厚み:10以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×110
注意
※本製品にスマートフォンの充電機能はありません。
※本製品にUSB電源となる機器は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする