ソーラーボトルアッシュ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62488363 品番AK-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車の純正ドリンクホルダーやお手持ちのドリンクホルダーにセットして使用する灰皿。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
消火穴とタバコ置きは、スーパースリムタバコ〜通常タバコに対応。(約Φ5〜8mm)
電池交換不要のソーラー電池仕様。
昼間晴天時、約20時間以上でフル充電します。
フタを開くと周囲が暗いときだけ光る、オートセンサー機能付。
夜間に見やすいホワイトLED使用。

カーボン/ブラックメッキ 直径(Φmm)本体下部:66 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×130×88 機能オートセンサー機能付 LED色ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする