JHA18M ローリフト コレック 62488659 JHA18M ローリフト コレック 62488659

ローリフト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62488659 品番 JHA18M
参考基準価格(税別)¥934,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

チョッパー制御。
パワフルさとローコストを両立しました。
アワメーターバッテリ-残量付き。

フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)180 積載荷重(kg)1800(最大) 全長L(mm)1445 寸法W1(mm)550 全幅(mm)685 全高(mm)1310 寸法W2(mm)160 寸法F1(mm)1070 寸法F2(mm)780 走行速度(km/h)5・5.5(負担/無負荷) 最小旋回半径(mm)1267
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥34,000 / 税込 ¥37,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする