コレック
コレックの 運搬機器
コレックの パレットトラック
ローリフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62488668
品番
JHA18L
参考基準価格(税別)
¥934,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
チョッパー制御。
パワフルさとローコストを両立しました。
アワメーターバッテリ-残量付き。
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
180
積載荷重(kg)
1800(最大)
全長L(mm)
1595
寸法W1(mm)
685
全幅(mm)
685
全高(mm)
1310
寸法W2(mm)
160
寸法F1(mm)
1220
寸法F2(mm)
930
走行速度(km/h)
5・5.5(負担/無負荷)
最小旋回半径(mm)
1415
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
34,000
/
税込
¥
37,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません