コレック
コレックの 運搬機器
コレックの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ローリーチ
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62488695
品番
NHP103
参考基準価格(税別)
¥2,050,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。
フォーク間隔を自由に決められます。
積載荷重(kg)
【ロードセンター500mm】1000
質量(kg)
920
全長(mm)
1960(ハンドル垂直時)
全幅(mm)
840
揚程(mm)
300
全高(mm)
1150(ハンドル垂直時)
走行速度(km/h)
3.2(全・無負荷)
上昇速度(mm/s)
45(全・無負荷)
ホイールベース(mm)
900
リーチ寸法(mm)
330
フォーク間隔(mm)
750〜250
最小旋回半径(mm)
1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
66,000
/
税込
¥
72,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません