RTP632 ミニリーチフォーク コレック 62488826 RTP632 ミニリーチフォーク コレック 62488826

ミニリーチフォーク

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62488826 品番RTP632
参考基準価格(税別)¥3,212,000 販売価格(税込) ¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000

国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ
3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。
技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。

積載荷重(kg)600 質量(kg)935 仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V 全長(mm)1790 全幅(mm)1790 全高(mm)1950 フォーク長さ(mm)770 バッテリー24V 120AH/5hr 制動方式電磁式オフブレーキ 電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW ホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本 荷重中心距離 (L.C)(mm)400 傾斜角度(°)前傾3、後傾5 走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷) 上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷) リーチ寸法(mm)425 最大揚高(mm)2500 フォーク間隔(mm)700〜240 最小旋回半径(mm)1330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする