DSP130 ライダー コレック 62488853 DSP130 ライダー コレック 62488853

ライダー

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62488853 品番DSP130
参考基準価格(税別)¥2,046,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。
各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。
運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。

質量(kg)370 全長(mm)1480 高さ(mm)【ステップ】305 全幅(mm)900 全高(mm)1190 最大牽引質量(kg)1300 最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷) トレッド幅(mm)780 地上高さ(mm)90(最低) ホイールベース(mm)900 最小旋回半径(mm)1530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする