KH5200 オートリフター コレック 62488887 KH5200 オートリフター コレック 62488887

オートリフター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62488887 品番 KH5200
参考基準価格(税別)¥765,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。
技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。

積載荷重(kg)500 質量(kg)280 仕様【揚速】120mm/s/【走速】なし 全長L(mm)1150 外寸(mm)【OW】560 内寸(mm)【IW】420 バッテリー12V100AH/5h 全高H(mm)1800 充電器出力5A (搭載型) 全幅W(mm)750 荷重中心距離 (L.C)(mm)300 寸法FL(mm)600 揚高(mm)85〜2500 寸法FW(mm)730〜160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする