コレック
コレックの 運搬機器
コレックの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
オートピッカー
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62488923
品番
KHR220
参考基準価格(税別)
¥889,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
積載荷重(kg)
200
仕様
【揚速】135mm/sec/【走速】なし
寸法(mm)
【フロア】640 x 930
全長L(mm)
1390
バッテリー
12V-100AH/5h
全高H(mm)
1780
充電器出力
6A (搭載型)
全幅W(mm)
665
揚高(mm)
260〜2550
寸法TD(mm)
540
寸法TW(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません