キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62489063 品番UK-507
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。

材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス ブロンズ サイズ 質量(g)490 適合容量(mL)300 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62489063
2022-09-03
用途:
キャンプ
サービス業

やはりオイルランタンは良いです。
自然の柔らかい灯り。
落ち着きます。

2022-05-10
用途:
キャンプに!

軽くて使いやすい。雰囲気もとて良い。
交換用のホヤや芯も入手しやすいのは安心。
燃料キャップのパッキンが失くしそうなので予備も付けてくれたら良いのに。

1人が参考にしています
対象商品:
62489063
2021-10-05
用途:
キャンプ

見た目はビンテージ風でカッコイイ。
軽いのに重量感があるのも良いです。

ただ、ホヤを上下させるレバーが少し頼りないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする