アンパンマン レジャーシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62489569 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

アンパンマン柄の1〜2人用レジャーシート。
ピクニック、遠足、運動会、スポーツ観戦などのレジャー、フェスなどに。
表面は防水効果のある柄フィルム。

材質【本体】ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム/【手提げ袋】EVA樹脂 人数1〜2人用 厚さ(cm)0.2 寸法(縦×横)(cm)81×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする