サンナップ
サンナップの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンナップの グラス・食器・カトラリー
サンナップの マグカップ・グラス・コップ
ANDSCAPE アンドスケープ 計量もできるペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30個)
注文コード
62489727
品番
C2030CAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
チェック柄のペーパーカップ 30個入。
温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。
「フェーズフリー」の概念で生まれた計量目盛り付き。
材質
バージンパルプ100%/【内面】ポリエチレンラミネート
容量(mL)
205
柄
チェック 4色アソート
直径×高さ(cm)
7.3×8(1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応