曜日別特売
- SPICE CLUB 丸型竹菜箸 大和物産 62490068

SPICE CLUB 丸型竹菜箸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62490068品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

調理の時に持ちやすい丸棒の菜ばし。自然のぬくもりが感じられる「もうそう竹」を素材にしています。
それぞれ紐が付いているので、片割れをすぐにみつけられ、洗った後に吊り下げて乾燥できるので清潔に保つことができます。

材質もうそう竹直径(Φcm)【先】0.3/【頭】0.65長さ(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする