不動技研
不動技研の キッチン・調理用品
不動技研の キッチンラック・キッチン小物収納
不動技研の キッチン棚
シューノ S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62490418
品番
F-2622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
パントリー収納に最適な収納ケース。細々としたものの収納に最適。
取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。
やわらかい素材で収納物を傷つけにくい。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×36×12
内寸(cm)
幅7×奥行33.5×深さ11.5