※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62491365
品番
B25-59
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能・デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。
仕様
低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
トラスコ品番
130-7235
材質
鉄
高さ(mm)
900
間口(mm)
500
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
平面ハンドル(小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
218
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
設置場所
屋内用
基板寸法(mm)
取付:420×820
基板寸法(縦×横)(mm)
820×420(取付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3
扉形式
片扉
取付基板
木製基板(15mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
500×900×250
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません