曜日別特売
ALT-1 非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491696

 

ALT-1 非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491696
ALT-1 非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491696
ALT-1 非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491696
ALT-1 非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491696
ALT-1 非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491696
ALT-1 非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491696

非接触 純銅 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 抗菌 猫型 ドアオープナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62491696品番ALT-1
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

可愛い猫のシルエットと非接触ツールの機能が見事に融合!デザインと機能性について徹底的にこだわりました!
電車やバスのつり革、エレベーターのボタンなど公共の場所では誰がどの状態で手を触れたのか気になりませんか?
そんな時はコロにゃんチャンにお任せ!しっぽを様々な場所にひっかけて接触回避!ボタンやスイッチパネルはしっぽでプッシュ!
抗菌効果抜群の純銅製!手にしっとりと馴染んで使いやすい!純銅ならではの程よい重量感が安心のホールド力を発揮します!
卵1個分と同程度の重さ、スマホより断然軽い!更にキーリング付なので持ち運びにも最適!ご主人様を可愛く、賢く守ります!
家族や友人、同僚など大切な方へのプレゼントにもオススメです!さぁ、コロにゃんチャンと一緒に出かけよう!
銅はウィルスの滞在時間が4時間程とされています。

材質純銅質量(g)62.5寸法(幅W×高さH)(mm)144×44(本体サイズ)
注意
※銅は腐食しにくく、加工しやすいという特徴がある材質の為、
製作の段階から若干の傷等が見られる傾向があります。
ご購入の際は予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする