ALT-2 非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491705

 

ALT-2 非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491705
ALT-2 非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491705
ALT-2 非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491705
ALT-2 非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491705
ALT-2 非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491705
ALT-2 非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー ゼネラルステッカー 62491705

非接触 ポリカーボネート製 電車ねこ コロにゃんチャン キーホルダー 猫型 ドアオープナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62491705品番ALT-2
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

可愛い猫のシルエットと非接触ツールの機能が見事に融合!
電車やバスのつり革、エレベーターのボタンなど公共の場所では誰がどの状態で手を触れたのか気になりませんか?
そんな時はコロにゃんチャンにお任せ!しっぽを様々な場所にひっかけて接触回避!ボタンやスイッチパネルはしっぽでプッシュ!
車のヘッドライトなどにも使用されているポリカーボネート製!厚さ10mmで衝撃にも強く、熱にも強い!キーリング付なので持ち運びに最適!
別売りの着せ替え専用ステッカーを貼れば、あなただけのコロにゃんチャンに変身!ご主人様を可愛く、賢く守ります!
さぁ、コロにゃんチャンと一緒に出かけよう!
家族や友人、同僚など大切な方へのプレゼントにも!
「電車ねこ コロにゃんチャン 専用着せ替えステッカー」と一緒にどうぞ!

材質ポリカーボネート寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)44×144×10(本体サイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする