メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ワークテーブル(電源付) MCF型 モナカ Monaca
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上
色
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
色(天板)
ホワイト
注文コード
62492039
品番
MCF4214KPW-WH
参考基準価格(税別)
¥844,600
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
フリーアドレス、固定席、会議用など幅広く使える電源付きテーブルです。
付属品
電源コンセント:10カ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m、フェルト付き棚板
トラスコ品番
666-6390
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60.5Φスチールパイプ塗装仕上
色
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
高さ(mm)
870
奥行(mm)
1400
間口(mm)
4200
色(天板)
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,500
/
税込
¥
44,550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません