- 飛沫対策仕切ボード用 目隠しオプション 愛席シート LINK PLANET 62492868 - 飛沫対策仕切ボード用 目隠しオプション 愛席シート LINK PLANET 62492868 - 飛沫対策仕切ボード用 目隠しオプション 愛席シート LINK PLANET 62492868

飛沫対策仕切ボード用 目隠しオプション 愛席シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード62492868 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

飛沫感染対策用に設置した仕切りに、目隠しとして簡単に貼付け・取外しができるポリエチレンシートです!
店舗・オフィス・食堂等での「相席」時に”愛席シート”でお客様・隣同士の目線を自然に遮り、落ち着いた空間をつくります!
両面テープで貼れるマジックテープを付属しているので、簡単に設置ができます!
ポリエチレンシートは軽く、お手持ちの仕切りに合わせてカット調整が可能です!

寸法(幅×高さ)(mm)400×480 用途ウィルス対策・仕切り等の目隠し用シート 材質発泡PE 寸法(幅W×高さH)(mm)400×480 板厚(mm)5
注意
※紫外線により劣化・変色が起こりやすい為、特に屋外での放置は避けてください。
※静電気が帯電しやすいため、人体に激しく放電することありますので、ご注意ください。
※傷がつくことがありますので、表面を硬いもので押したり擦ったりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする