※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUS60-401530 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機 62493779 MUS60-401530 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機 62493779

脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62493779 品番 MUS60-401530
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

用途
水洗いが必要な場所
コンベヤを清潔に保ちたい場所
2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
仕様フレーム許容荷重床置き:1200kg/M トラスコ品番858-3709 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート ピッチ(mm)150 ローラー幅(mm)400 機長(mm)3000 肉厚(mm)1 フレーム90×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする